※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用パッドアイ
ガンメタオープンパッドアイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03442236
品番
OPD-6GM
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS306ステンレス製オープンパッドアイです。装飾現場に最適です。
材質
SUS304ステンレス
色
ガンメタ
質量(g)
26
寸法d(mm)
5.2
使用荷重(kg)
15
寸法A(mm)
26
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
6
寸法B2(mm)
46
寸法B1(mm)
60
ねじ径×長さ(mm)
●付属皿木ネジ:4.1×25●付属皿木ネジ:4.1×25
H(mm)
26
注意
※色は光のあたり具合により、見ためが変わることがあります。
※メッキ品のため接触などによってメッキがはがれる場合がございますのでお取り扱いにはご注意ください。
※付属の(+)皿木ネジの色ブラックになります。