※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PD-9B ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)大サイズ AIOULE(ふじわら) 03442245 PD-9B ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)大サイズ AIOULE(ふじわら) 03442245 PD-9B ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)大サイズ AIOULE(ふじわら) 03442245

ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)大サイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03442245 品番 PD-9B
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。

材質SUS304ステンレス 質量(g)104 寸法d(mm)6.2 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)32 寸法D(mm)9 寸法W(mm)25 寸法B2(mm)73 寸法B1(mm)100 H(mm)38 h(mm)26 仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
注意
※皿木ネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする