※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用パッドアイ
ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)大サイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03442261
品番
PD-12B
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
238
寸法d(mm)
8
使用荷重(kg)
120
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
12
寸法W(mm)
40
寸法B2(mm)
90
寸法B1(mm)
120
H(mm)
51.8
h(mm)
35
仕上げの形状
色:黒ツヤ消し セラミックコート
注意
※皿木ネジは付属しておりません。