曜日別特売
26500 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442350

26500 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442350
26500 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442350
26500 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442350
26500 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442350
26500 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442350
26500 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442350
26500 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442350
26500 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442350
26500 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442350

オーバーブラウス(リボン付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ17号
内容量1枚注文コード03442350品番26500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ポコポコとした凹凸感のあるボーダー柄(キャンディボーダー)のニット素材を採用しており、医療現場やオフィスの受付・接客業を中心に広く愛用されています。伸縮性のある2WAYストレッチ素材で、長時間の着用でも疲れにくい設計です。吸汗速乾性と形態安定性を備え、汗ばむ季節でも爽やかさをキープします。ペンを差しても名札が邪魔にならない「名札ポケット」や、大容量の「両脇ポケット」が付いています。

色
ブラック
サイズ
17号
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
56
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、名札ポケット付き、吸汗速乾、高通気
バスト(cm)
114
素材
キャンディボーダー:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする