※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用スナップフック
ブラックカラビナフック(黒ツヤ消しセラミックコート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03442367
品番
KF-8B
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
黒艶消しのステンレス製のカラビナフックです。
材質
SUS304ステンレス
色
黒ツヤ消し
質量(g)
66
寸法L(mm)
80
使用荷重(kg)
120
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
40
寸法d1(mm)
9
寸法d2(mm)
12