※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KF-5GM ガンメタカラビナフック AIOULE(ふじわら) 03442376 KF-5GM ガンメタカラビナフック AIOULE(ふじわら) 03442376 KF-5GM ガンメタカラビナフック AIOULE(ふじわら) 03442376

ガンメタカラビナフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03442376 品番 KF-5GM
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製カラビナフックです。装飾現場に最適です。

材質SUS304ステンレス ガンメタ 質量(g)17 寸法L(mm)53 使用荷重(kg)60 寸法S(mm)7 寸法D(mm)5 寸法W(mm)26 寸法d1(mm)5.5 寸法d2(mm)8
注意
※色は光のあたり具合により、見ためが変わることがあります。
※メッキ品のため接触などによってメッキがはがれる場合がございますのでお取り扱いにはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする