※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用スナップフック
ガンメタカラビナフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03442385
品番
KF-6GM
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製カラビナフックです。装飾現場に最適です。
材質
SUS304ステンレス
色
ガンメタ
質量(g)
28
寸法L(mm)
61
使用荷重(kg)
80
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
31.5
寸法d1(mm)
6.5
寸法d2(mm)
9
注意
※色は光のあたり具合により、見ためが変わることがあります。
※メッキ品のため接触などによってメッキがはがれる場合がございますのでお取り扱いにはご注意ください。