※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC-8GM ガンメタリングキャッチ AIOULE(ふじわら) 03442428 RC-8GM ガンメタリングキャッチ AIOULE(ふじわら) 03442428 RC-8GM ガンメタリングキャッチ AIOULE(ふじわら) 03442428

ガンメタリングキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03442428 品番 RC-8GM
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製リングキャッチです。装飾現場に最適です。

材質SUS304ステンレス ガンメタ 質量(g)72 寸法L(mm)62 使用荷重(kg)350 寸法S(mm)10.5 寸法D(mm)8 寸法E(mm)8.5 寸法B2(mm)15 寸法B1(mm)17
注意
※色は光のあたり具合により、見ためが変わることがあります。
※メッキ品のため接触などによってメッキがはがれる場合がございますのでお取り扱いにはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする