※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用リングキャッチ
ブラックリングキャッチ(黒ツヤ消しセラミックコート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03442437
品番
RC-5B
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
黒艶消しのステンレス製のリングキャッチです。
材質
SUS304ステンレス
色
黒ツヤ消し
質量(g)
20
寸法L(mm)
42
使用荷重(kg)
80
寸法S(mm)
8.5
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
5.4
寸法B2(mm)
11.5
寸法B1(mm)
13