※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用リングキャッチ
ブラックリングキャッチ(黒ツヤ消しセラミックコート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03442446
品番
RC-6B
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
黒艶消しのステンレス製のリングキャッチです。
材質
SUS304ステンレス
色
黒ツヤ消し
質量(g)
32
寸法L(mm)
49
使用荷重(kg)
150
寸法S(mm)
9.5
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
6.5
寸法B2(mm)
13.5
寸法B1(mm)
15