※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GM5-2.5 ガンメタチェーン AIOULE(ふじわら) 03442471 GM5-2.5 ガンメタチェーン AIOULE(ふじわら) 03442471 GM5-2.5 ガンメタチェーン AIOULE(ふじわら) 03442471

ガンメタチェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03442471 品番 GM5-2.5
参考基準価格(税別)¥27,940 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

SUS304ステンレス製チェーンにガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたチェーンで、装飾現場に最適です。

材質SUS304ステンレス ガンメタ 質量(g)858 長さ(m)2.5 寸法d(mm)5 使用荷重(kg)250 寸法W(mm)8 寸法P(mm)27
注意
※色は光のあたり具合により、見ためが変わることがあります。
※メッキ品のため接触などによってメッキがはがれる場合がございますのでお取り扱いにはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする