※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の チェーン
AIOULE(ふじわら)の 雑用チェーン
ガンメタチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03442489
品番
GM6-2.5
参考基準価格(税別)
¥32,890
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
SUS304ステンレス製チェーンにガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたチェーンで、装飾現場に最適です。
材質
SUS304ステンレス
色
ガンメタ
質量(g)
1266
長さ(m)
2.5
寸法d(mm)
6
使用荷重(kg)
350
寸法W(mm)
9
寸法P(mm)
31
注意
※色は光のあたり具合により、見ためが変わることがあります。
※メッキ品のため接触などによってメッキがはがれる場合がございますのでお取り扱いにはご注意ください。