※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B6- 2 ブラックチェーン6mm(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら) 03442507 B6- 2 ブラックチェーン6mm(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら) 03442507 B6- 2 ブラックチェーン6mm(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら) 03442507

ブラックチェーン6mm(黒ツヤ消しセラミックコート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03442507 品番 B6- 2
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

耐塩水、耐薬品、耐酸性雨、耐候性など耐食性に優れています。
モノトーン仕様ですので、和風建築、舞台装置などに最適です。

材質SUS 304 黒ツヤ消し 質量(g)1266 長さ(m)2 寸法d(mm)6 使用荷重(kg)350 寸法W(mm)9 寸法P(mm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする