曜日別特売
01210 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442682

01210 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442682
01210 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442682
01210 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442682
01210 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442682
01210 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442682

長袖ブラウス(リボン付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ19号
内容量1枚注文コード03442682品番01210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

やわらかく肌あたりのよいドット柄が上品な雰囲気。糧でのお手入れでも型崩れしにくい機能派です。リボンは取り外し可能です。

色
ホワイト
サイズ
19号
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
67
仕様
ホームクリーニング、2WAストレッチ、吸汗速乾
バスト(cm)
123
素材
ブライトドットニット:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする