曜日別特売
26755 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442910

26755 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442910
26755 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442910

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7号
内容量1枚注文コード03442910品番26755
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

上品なリボンタイ風の襟元デザインと、高い機能性を兼ね備えているのが特徴です。誰でも簡単にきれいな形が作れるリボンタイ風の襟元。シルバーラメの細いラインがさりげない清涼感を演出します。驚くほど柔らかく、肌触りの良い2WAYストレッチニット素材を採用しています。

サイズ
7号
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
53.5
バスト(cm)
91
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、二重ポケット付、抗ウイルスポケット、吸汗速乾、UVカット、高通気、制菌加工
色
ブルー
素材
フレッシュニット:ポリエステル57%、再生ポリエステル43%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする