曜日別特売
26600 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443147

26600 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443147
26600 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443147
26600 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443147
26600 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443147
26600 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443147
26600 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443147
26600 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443147

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色グレー
サイズ5号
内容量1枚注文コード03443147品番26600
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

上品な「シャドーボーダー」柄と、小顔効果のあるふんわりとしたリボン襟が特徴のハイクラスなオフィスウェアです。上品な「シャドーボーダー」柄と、小顔効果のあるふんわりとしたリボン襟が特徴のハイクラスなオフィスウェアです。

色
グレー
サイズ
5号
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
49
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、吸汗速乾、接触冷感
バスト(cm)
87
素材
シャドーボーダー:複合繊維(ポリエステル)78%、トリアセテート22%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする