曜日別特売
26770 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443242

26770 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443242
26770 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443242
26770 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443242
26770 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443242
26770 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443242
26770 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443242
26770 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443242

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色グレー
サイズ15号
内容量1枚注文コード03443242品番26770
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

高級感のある杢調ニット素材「ストレッチオーシャン」を使用しており、働く女性に嬉しい高い機能性と上品なデザインを兼ね備えています。スナップボタン付きループで簡単に着脱可能。リボンを折り返すことで、華やかなスタイルと落ち着いたスタイルの2通りを楽しめます。優れた快適性:吸汗速乾性と高い通気性を備えており、暑い夏でもベタつかず涼しく過ごせます。

色
グレー
サイズ
15号
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
53
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、吸汗速乾、UVカット、高通気
バスト(cm)
108
素材
ストレッチオーシャン:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする