曜日別特売
26757 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443610

26757 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443610
26757 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443610

長袖オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ15号
内容量1枚注文コード03443610品番26757
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

タイデザインの襟元が上品な印象を与え、一般事務だけでなく、受付や接客業など幅広いシーンで活躍するおしごとウェアです。縦横に伸びる柔らかい「フレッシュニット」素材を使用し、窮屈感がありません。高い通気性をはじめ、吸汗・速乾、UVカット機能を備えています。汗のニオイをブロックする「制菌加工(ファブロック)」や「抗ウイルスポケット」を採用しています。

サイズ
15号
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
56.5
バスト(cm)
108
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、二重ポケット付、抗ウイルスポケット、吸汗速乾、UVカット、制菌加工
色
ブルー
素材
フレッシュニット:ポリエステル57%、再生ポリエステル43%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする