※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR-31W5 キャンチラック中量型(250kg/段/単体) サカエ 03444537 CR-31W5 キャンチラック中量型(250kg/段/単体) サカエ 03444537

キャンチラック中量型(250kg/段/単体)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03444537 品番 CR-31W5
参考基準価格(税別)¥216,990 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

保管物の形状を選ばず、長尺物や不定形品でも出し入れがスムーズな保管棚。
棚板50mmピッチで調整できる為、スペースのムダ、荷傷みの心配もなく、スピーディーな保管が行えます。
簡単に組立・解体ができるため、増設・移設も自在。ディスプレイとしても使用できます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

幅(mm)1805 グリーン 高さ(mm)2100 タイプ単体/両面 ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能 奥行(mm)1080 段数5 耐荷重(kg/段)250 RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)2000
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※お客様組立商品となります。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※設置の際は必ずアンカーボルトで固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする