曜日別特売
26603 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444669

26603 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444669
26603 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444669
26603 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444669
26603 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444669
26603 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444669
26603 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444669

長袖オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色レッド
サイズ9号
内容量1枚注文コード03444669品番26603
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

シャドーボーダー柄のネイビー生地をベースに、ブルーまたはレッドの細いコードパイピングがあしらわれています。首元には小顔効果のあるリボン型の襟がついており、スナップボタンで簡単に着脱できます。 吸水性、通気性、2WAYストレッチ、接触冷感などの機能を兼ね備えています。さらっとした手触りで、長袖ながらも快適な着心地です。

色
レッド
サイズ
9号
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
51
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、吸汗速乾、接触冷感
バスト(cm)
95
素材
シャドーボーダー:複合繊維(ポリエステル)78%、トリアセテート22%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする