※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚本体(単体)
傾斜棚(150kg/段/単体/H1800mm/4段タイプ)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03444720
品番
MSKT1815S04T
参考基準価格(税別)
¥74,720
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
棚板面の角度調整ができる傾斜棚板を装備した中量型ラック。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
仕様
傾斜棚3段+天棚板1段
色
グリーン
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
タイプ
単体
ピッチ(mm)
50ピッチで段替え可能
奥行(mm)
300
間口(mm)
1500
段数
4
耐荷重(kg/段)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
総耐荷重(kg)
750
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません