エスコ
エスコの 汎用管継手
エスコの くい込み管継手・インサート管継手
8mmx1/4インチ ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03444874
品番
EA425CE-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質
SUS316
エスコ品番
EA425CE-82
形状
ハーフユニオン
寸法H(mm)
31
寸法A(mm)
38.8
寸法F(mm)
14
寸法D(mm)
16.8
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
18.8
チューブ外径(Φmm)
8
取付ねじ
1/4inchPT
寸法G(mm)
15.87