曜日別特売
26665 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444879

26665 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444879
26665 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444879
26665 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444879
26665 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444879
26665 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444879
26665 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444879
26665 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444879
26665 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444879
26665 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444879
26665 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444879
26665 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444879
26665 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444879

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7号
内容量1枚注文コード03444879品番26665
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

優しいベージュと水色を組み合わせた爽やかなチェック柄が特徴で、夏の事務服・制服として人気があります。凹凸感と程よい膨らみのある高通気素材を採用しています。汗をかいても肌に張り付きにくく、さらっとした肌あたりが続きます。 腕の上げ下げや曲げ伸ばしがスムーズにできるよう、袖回りのパターン(型紙)が改良されています。動きの多い仕事でも窮屈さを感じにくい設計です。

サイズ
7号
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
51
バスト(cm)
91
仕様
ホームクリーニング、ストレスフリーアーム、防透、高通気
色
ベージュ
素材
ワッフルチェック:ポリエステル85%、再生ポリエステル15%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする