エスコ
エスコの 汎用管継手
エスコの くい込み管継手・インサート管継手
10mmx3/8インチ ハーフユニオン
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03445531
品番
EA425DA-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,763
販売価格(税別)
¥
4,330
バスケットに入れる
材質
SUS316
エスコ品番
EA425DA-103
形状
ハーフユニオン
穴径(Φmm)
8(最小)
使用温度範囲(℃)
-15〜120
寸法L(mm)
28.5
対辺(mm)
17
使用圧力範囲(MPa)
0〜1
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
20
チューブ外径(Φmm)
10
取付ねじ
3/8inchPT
使用流体
空気