エスコ
エスコの 汎用管継手
エスコの くい込み管継手・インサート管継手
4mmx1/4インチ ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03445565
品番
EA425DA-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,101
販売価格(税別)
¥
1,910
バスケットに入れる
材質
SUS316
エスコ品番
EA425DA-42
形状
ハーフユニオン
穴径(Φmm)
2.5(最小)
使用温度範囲(℃)
-15〜120
寸法L(mm)
19.5
対辺(mm)
14
使用圧力範囲(MPa)
0〜1
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
15
チューブ外径(Φmm)
4
取付ねじ
1/4inchPT
使用流体
空気