エスコ
エスコの 汎用管継手
エスコの くい込み管継手・インサート管継手
10mmx1/4インチ エルボユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03445626
品番
EA425DC-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,907
販売価格(税別)
¥
5,370
バスケットに入れる
材質
SUS316
エスコ品番
EA425DC-102
形状
エルボユニオン
穴径(Φmm)
8(最小)
使用温度範囲(℃)
-15〜120
対辺(mm)
17
使用圧力範囲(MPa)
0〜1
寸法L1(mm)
31.5
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
17
チューブ外径(Φmm)
10
寸法L2(mm)
25.5
取付ねじ
1/4inchPT
使用流体
空気