ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 電源(制御機器)
ブロードウォッチの 電源コード/コンセント(FA)
ブロードウォッチの 電源コード(ACコード)
室内用取替用電源コード12A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
03445709
品番
PWR-CBL-12VCTF200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
12A仕様両端切り落としケーブル
仕様
【コード】1.25×2(mm
2
)
色
黒
定格
12
全長(m)
20
ケーブル径(Φmm)
7.4