製品外観

DKF233

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03445761 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。
塗装色は、マンセル5Y7/1。
簡単な構造でメンテナンスが容易です。

用途電動機の始動停止の手動制御用 定格電圧(V)250 構造標準 ボタン数2 ヒータ定格(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)3 適合電動機(kW)2.2
関連資料:(0.07MB)(0.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする