ゴリラテープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03445779 品番 1787
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型

用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム シルバー テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)9.1 テープ厚さ(mm)0.43 粘着剤天然ゴム 主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護 特性耐水・耐熱性

商品説明動画

ゴリラテープ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-26
用途:
設備のメンテナンス
製造業

スクレパーのゴムが、先端部から裂けてしまい、その応急処置として使用しました。強度と粘着があり問題なく設備が稼働出来ました

2026-02-23
用途:
タイヤカバーの補修
サービス業

劣化で破けたタイヤカバーの補修に使用。粘着力が強力で補強できました。耐久性・耐候性に期待します。

対象商品:
03445779
2025-12-24
用途:
外で使用テントの補修に

おもてで使うテントが日差しで破損がみられますが、早い対策ならばこれが使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする