曜日別特売
01095 七分袖シャツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445841

01095 七分袖シャツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445841
01095 七分袖シャツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445841

七分袖シャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ13号
内容量1枚注文コード03445841品番01095
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

やや薄手の七分袖シャツ

サイズ
13号
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
62
バスト(cm)
106
仕様
ホームクリーニング
色
ホワイト
素材
ブリリアント・ドット:ポリエステル70%、トリアセテート30%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする