シンセイ
シンセイの 運搬機器
シンセイの パレットトラック
ダンプ式クローラー運搬車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03446068
品番
SH-300D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
電動式手押し車です。運搬作業を効率的かつ力強くサポートします。
用途
畑での収穫物の運搬に。傾斜でもらくらく移動。運搬枠も伸縮可能。
寸法(mm)
本体:1135×765×878・荷台:長さ910〜1040 幅:600〜860 高さ:204(
色
レッド
最大積載量(kg)
約300
エンジンタイプ
エンジン:ロンシン(中国)、196cc/8.5馬力、4サイク/
ギア比
【ガソリン・ギア】前進3段階/後進1段階
注意
※この商品は車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。個人宅様への直送が不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません