シンセイ
シンセイの 運搬機器
シンセイの パレットトラック
ハンドパレットトラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03446077
品番
2.5t W550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ローラーを2個採用することにより、パレットの抜き差し時のフォーク上下移動差が少なくなり、スムーズに操作できます。工業製品国際規格GS/TUV/CEマーク取得品。
用途
パレットの運搬に
材質
スチール
寸法(mm)
1580×550×1205
質量(kg)
78
均等荷重(kg)
2500
商品タイプ
2.5t W550
注意
※この商品は車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。個人宅様への直送が不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません