米用ハンドパレットトラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03446120 品番2t DK-78
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

シングルタイヤの米用です。

用途お米用に特化したハンドリフトです。最大均等荷重の110%以上の荷重がかかると、安全のため過負荷防止機能が働きます。フォーク形状特殊改良により、差し込みと引き抜きがスムーズになりました。C型フォーク採用により強靭で優れた耐久性を実現しました。・均等荷重 500kg・フォーク最大高さ 1950mm・フォーク最低高さ 75mm・ハンドレスト高さ 420mm・フォーク長さ 1220mm・フォーク全幅 780mm・ステアリングホイール直径 180mm・ロードホイール直径×数 74mm×1個・質量 94kg 材質スチール 質量(kg)94 均等荷重(kg)2000
注意
※この商品は車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。個人宅様への直送が不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする