曜日別特売
26735 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446252

26735 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446252
26735 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446252
26735 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446252
26735 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446252
26735 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446252
26735 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446252
26735 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446252
26735 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446252
26735 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446252

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ17号
内容量1枚注文コード03446252品番26735
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

リボン風の衿元とアシンメトリーな前身頃が特徴の、涼しく快適な春夏向けの半袖オーバーブラウスです。リボンタイ風のラウンドカラーにシルバーのラインが映える上品なデザイン。

色
ネイビー
サイズ
17号
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
57.5
仕様
ホームクリーニング、ストレスフリーアーム、機能ポケット付き、制菌加工、防透、UVカット、接触冷感
バスト(cm)
114
素材
クリアボーダー:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする