曜日別特売
26255 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446401

26255 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446401
26255 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446401
26255 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446401
26255 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446401
26255 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446401
26255 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446401
26255 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446401
26255 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446401
26255 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446401
26255 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446401
26255 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446401

オーバーブラウス(リボン付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ9号
内容量1枚注文コード03446401品番26255
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

襟腰が低く、広めのラウンドネック型を採用しているため、夏場でも締め付け感がなく涼しく快適に着こなせます。ベースにピンクと白の格子をあしらい、小さな花や周りを飛ぶ蝶をイメージした、上品で大人かわいいデザインです。黒の配色が引き立つ取り外し可能なリボンがセットになっており、気分に合わせてフェミニンなスタイルを楽しめます。

サイズ
9号
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
51
バスト(cm)
95
仕様
ホームクリーニング
色
ブラック
素材
ガーデンチェック:ポリエステル80%、綿20%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする