曜日別特売
26608 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446796

26608 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446796
26608 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446796
26608 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446796
26608 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446796
26608 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446796
26608 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446796
26608 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446796
26608 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446796
26608 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446796
26608 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446796
26608 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446796

七分袖オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブルー
サイズ5号
内容量1枚注文コード03446796品番26608
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ネイビーをベースに、ブルーまたはレッドのパイピングを効かせた上品なデザインです。リボン襟が洗練されたフェミニンな印象を与えます。らっとした肌触りで涼しく、夏のオフィスでも快適に過ごせます。裏地なしの軽量設計ですが、透けにくい素材(シャドーボーダー)を使用しています。

色
ブルー
サイズ
5号
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
49
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、吸汗速乾、接触冷感
バスト(cm)
87
素材
シャドーボーダー:複合繊維(ポリエステル)78%、トリアセテート22%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする