曜日別特売
51410 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446830

51410 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446830
51410 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446830
51410 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446830

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ5号
内容量1枚注文コード03446830品番51410
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

体をほっそり見せるスマートなデザインです。縦横に伸びる「2WAYストレッチ」素材と、後ろ側の裾に「ベンツ(スリット)」が入っているため、足さばきが非常にスムーズです。ウエストの留め具には、体の動きに合わせて伸縮する「らくらくカン」を採用。座った時の圧迫感を和らげます。シャツの飛び出しを防ぐ「すべり止めテープ」や、小物の収納に便利な「両脇ポケット」が付いています。

色
ブラック
サイズ
5号
スカート丈(cm)
53
ヒップ(cm)
90
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、両脇ポケット付、すべり止めテープ、らくらくカン
ウエスト(cm)
57
素材
フレキシブルサージ:ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする