曜日別特売
26609 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446857

26609 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446857
26609 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446857
26609 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446857
26609 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446857
26609 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446857
26609 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446857
26609 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446857
26609 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446857
26609 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446857

七分袖オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ5号
内容量1枚注文コード03446857品番26609
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

襟元のループに通すだけで、ワンタッチで簡単に美しいループタイ風のスタイルが完成します。程よい光沢感と立体感(凹凸感)のある生地を採用し、1枚でも透けにくくジャケット見えする上質さを備えています。接触冷感素材、高い吸汗速乾性、2WAYストレッチ、シワになりにくいイージーケア(ホームクリーニング対応)仕様です。

色
ネイビー
サイズ
5号
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
50
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、吸汗速乾、接触冷感
バスト(cm)
87
素材
シャドーボーダー:複合繊維(ポリエステル)78%、トリアセテート22%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする