曜日別特売
01070 長袖ブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446961

01070 長袖ブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446961
01070 長袖ブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446961

長袖ブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7号
内容量1枚注文コード03446961品番01070
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

フリル使いで華やかな印象。フロントにフリルをあしらったデザイン。シワの回復性が高く、シワになりにくい素材です。さりげないドット織柄がリッチな印象を与え、ブラウス1枚でも様になり、幅広い業種の方にオススメです。

サイズ
7号
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
60
バスト(cm)
94
仕様
ホームクリーニング
色
ホワイト
素材
ブリリアント・ドット:ポリエステル70%、トリアセテート30%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする