曜日別特売
26390 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447286

26390 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447286
26390 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447286
26390 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447286
26390 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447286
26390 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447286
26390 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447286
26390 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447286
26390 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447286
26390 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447286

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ11号
内容量1枚注文コード03447286品番26390
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

小さめの丸襟とポケットのリボンモチーフが特徴で、上品かつ可愛らしいデザインから受付や一般事務の制服として人気があります。ほんのりピンクのラインとさりげないラメが入った、清楚で爽やかな「フレンドリーチェック」柄です。きちんと感と可愛さを両立する、高めのラウンドカラー(丸襟)を採用しています。

サイズ
11号
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
52
バスト(cm)
99
仕様
ホームクリーニング、名札ポケット付き、高通気
色
ピンク
素材
フレンドリーチェック:ポリエステル95%、キュプラ5%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする