エスコ
エスコの 各種パレット
エスコの パレットカバー・アクセサリ
樹脂製角材
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03447346
品番
EA993DS-39S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
材質
廃プラスチック
質量(kg)
4
公差(mm)
±5
サイズ(mm)
100×150×300(L)
耐荷重(t)
13