日動工業
日動工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日動工業の 万能フッカー
万能フッカーオプション 連結ダンベル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03447355
品番
BH-D
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
万能フッカー用のオプションです。
フックとフックを連結することができます。
材質
6ナイロン(PA6)
色
グリーン
質量(g)
2
使用環境温度(℃)
ー20〜80
耐荷重N(kgf)
連続:20
サイズ(mm)
W10×D10×H28
破断荷重(N[kgf])
50