曜日別特売
PIQ-G300 KC VE電気まほうびん<とく子さん> タイガー魔法瓶 03447459

本体

PIQ-G300 KC VE電気まほうびん<とく子さん> タイガー魔法瓶 03447459
PIQ-G300 KC VE電気まほうびん<とく子さん> タイガー魔法瓶 03447459
PIQ-G300 KC VE電気まほうびん<とく子さん> タイガー魔法瓶 03447459
PIQ-G300 KC VE電気まほうびん<とく子さん> タイガー魔法瓶 03447459

VE電気まほうびん<とく子さん>

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(L)3
クールブラック
内容量1台注文コード03447459品番PIQ-G300 KC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

たっぷり沸かしてまほうびんで保温「節電VE保温」。
お好みの湯温(98・90・80・70)に設定できます。低めの温度を選ぶと高めの設定よりも電気代が節約できます。料理の下ごしらえや、コーヒー、お茶、調乳などの用途に合わせて、最適な湯温をお選びいただけます。
スープやコーヒーなど少量のお湯が必要なときは「ゆっくり給湯」、調理用や下ごしらえに必要なお湯は通常の給湯と給湯スピードを2段階に切り替えられます。

仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、チャイルドロック質量(kg)2.7クールブラック容量(L)3消費電力(W)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.9×28.3×29.4年間消費電力量(kWh/年)302一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.83
注意
※操作キーがロック(出ない)状態になっていても、本体を傾けたり倒すと注ぎ口からお湯が流れ出てやけどのおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする