本体

PIG-H300 K 蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> タイガー魔法瓶 03447511 PIG-H300 K 蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> タイガー魔法瓶 03447511 PIG-H300 K 蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> タイガー魔法瓶 03447511 PIG-H300 K 蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> タイガー魔法瓶 03447511 PIG-H300 K 蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> タイガー魔法瓶 03447511

蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん>

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03447511 品番PIG-H300 K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

シリーズNo.1の省エネ性能。まほうびん保温と多彩な節電メニューで家計にやさしい。
電動給湯もコードレスエアー給湯もOK。通電時は指一本でらくに「レバー式電動給湯」、電源のないところでは「コードレスエアー給湯」と、2通りの給湯方法が選べます。蒸気を水滴に変え、ポット内に戻す構造になっているため、蒸気を本体の外に出しません。うっかりと高温の蒸気にふれてやけどをするリスクを抑え、置き場所にも困りません。
トリプル断熱構造(VEまほうびん構造・真空断熱材・ヒートキープ構造)。
お好みの湯温(98・90・80・70)に設定できます。料理の下ごしらえや、コーヒー、お茶などの用途に合わせて、最適な湯温をお選びいただけます。
スープやコーヒーなど少量のお湯が必要なときは「ゆっくり給湯」、調理用や下ごしらえに必要なお湯は通常の給湯と給湯スピードを2段階に切り替えられます。

仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロック 質量(kg)3.8 ブラック 容量(L)3 消費電力(W)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.4×30.2×31 年間消費電力量(kWh/年)201 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.55
注意
※〈電動給湯の場合〉操作キーがロック(出ない)状態になっていても、本体を傾けたり倒すと注ぎ口からお湯が流れ出てやけどのおそれがあります。
※〈エアー給湯の場合〉押し板ストッパーがロック(出ない)状態になっていても、本体を傾けたり倒すと注ぎ口からお湯が流れ出てやけどのおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする