※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA440AG-15 配管用化粧プレート エスコ 03447735 EA440AG-15 配管用化粧プレート エスコ 03447735

配管用化粧プレート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 03447735 品番 EA440AG-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,452
販売価格(税別)
1,320

省力性、経済性を重視したタイプ。

内径(Φmm)22 外径(mm)61 エスコ品番EA440AG-15 材質塩化ビニール製(のり付) アイボリー 呼称15A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03447744
2020-12-01
用途:
光ケーブルの配管時

貫通部の処理することに使用しております。外径寸法小さくて満足している。

対象商品:
03447735
2018-01-15
用途:
販売商品開発の部品として。
アトリエ ラメール 様

以前より利用しているので今後も購入を考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする