配管用化粧プレート

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 03447762 品番 EA440AG-32
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,486
販売価格(税別)
2,260

省力性、経済性を重視したタイプ。

内径(Φmm)43 外径(mm)90 エスコ品番EA440AG-32 材質塩化ビニール製(のり付) アイボリー 呼称32A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03447744
2020-12-01
用途:
光ケーブルの配管時

貫通部の処理することに使用しております。外径寸法小さくて満足している。

対象商品:
03447735
2018-01-15
用途:
販売商品開発の部品として。
アトリエ ラメール 様

以前より利用しているので今後も購入を考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする