曜日別特売
56610 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448038

56610 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448038
56610 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448038
56610 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448038
56610 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448038
56610 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448038
56610 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448038
56610 スカート en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03448038

スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ7号
ウエスト(cm)63
ヒップ(cm)93
内容量1枚注文コード03448038品番56610
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

お腹周りの圧迫感を軽減する「ストレスフリー仕様」が最大の特徴で、働く女性から高い支持を得ています。背中側のウエスト内側にカーブゴムが縫い付けられており、動きに合わせて伸縮します。フロントはステッチをなくして圧迫感を抑えています。バックに立体裁断を採用しており、小尻・ヒップアップ効果がありスッキリ見えます。

色
ブラック
サイズ
7号
ウエスト(cm)
63
スカート丈(cm)
55
ヒップ(cm)
93
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、ストレスフリー、右脇ポケット付、清涼裏地
素材
エコトロピカル:複合繊維(ポリエステル)60%、複合繊維(ポリエステル)40%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする