en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
七分袖シャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03448056
品番
01095
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
やや薄手の七分袖シャツ
サイズ
5号
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
58
バスト(cm)
90
仕様
ホームクリーニング
色
ホワイト
素材
ブリリアント・ドット:ポリエステル70%、トリアセテート30%