エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振ゴム
防振吊り金具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
エスコ品番
EA440AX-32
注文コード
03448155
品番
EA440AX-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
この商品は
エスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なバリエーションに中から状況に応じたサイズ選定ができます。
エスコ品番
EA440AX-32
たわみ(mm)
0.9〜3.4
ゴム硬度
50
形状
吊形
高さ(mm)
120
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
70
接続ねじ
W3/8
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
40
接続方式
その他
寸法T(mm)
23
材質(金具)
スチール、有色クロメートメッキ
適合用途
防振