※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 樹脂素材
アイリスオーヤマの ポリカーボネート
ポリカシート HIPC
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
5
色
クリアマット
注文コード
03448256
品番
HIPC-365-CLM【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性、耐寒性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製のシートです。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
厚さ(mm)
5
幅(mm)
910
長さ(mm)
1820
トラスコ品番
437-0228
質量(kg)
9.72
色
クリアマット
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリカーボネート
注意
※個人宅様配送不可の商品になります。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長